画像準備中

RG LED ワークライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18381320 品番RGLW-01
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

RG ワークライト。ヘッド部折り畳み式スリム作業灯。

付属品USB-Cケーブル(100cm) ※充電器は市販品を使用してください。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(格納時)165×33×47、(展開時)232.2×33×47 本体質量(g)約215(内蔵電池含む) 保護等級【防塵】IP20 【耐衝撃】IK07 ※防水仕様ではありません。 光源高輝度白色COB LED (メインライト)、高輝度チップタイプ白色LED (トップライト) 色温度6000K(白色) 充電時間約3.5時間(充電器による) 使用電池リチウムイオン電池 3.7V 2500mA 保証期間お買い上げから1年間 明るさ(Lm)【メインライト】約500(ブーストモード時)/ 約200(エコモード時)、【トップライト】約150 点灯時間【メインライト】約3時間(ブーストモード時)/ 約8時間(エコモード時)、【トップライト】約8時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする