536-172 背付シャワーベンチ ミニ Aron(アロン化成) レッド色   536-172 18381746

背付シャワーベンチ ミニ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18381746 品番 536-172
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

狭い浴室や内開き式の扉でも使いやすく、邪魔になりません。

レッド 仕様ソフトパッド仕様(抗菌加工済)、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg 材質(座部・背もたれ)PE、(ソフトパッド)EVA、(パイプ)アルミニウム 質量(kg)約2.5 座面高さ(mm)350〜450(5段階調整) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)37×40×59.5〜69.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする