Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 入浴関連
Aron(アロン化成)の シャワーベンチ
Aron(アロン化成)の 背もたれあり
背付シャワーベンチ ミニ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18381755
品番
536-170
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
狭い浴室や内開き式の扉でも使いやすく、邪魔になりません。
色
ブルー
仕様
ソフトパッド仕様(抗菌加工済)、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
材質
(座部・背もたれ)PE、(ソフトパッド)EVA、(パイプ)アルミニウム
質量(kg)
約2.5
座面高さ(mm)
350〜450(5段階調整)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
37×40×59.5〜69.5