スキージー専用保護パット「ピタッとくん」

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4枚) 注文コード 18381852 品番 マイルドワイド
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

内外装装飾用粘着塩ビシート類、ステッカー類、窓貼りフィルムなど幅広い用途に使用できます。

寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×74×160 入数(枚)4 仕様マイルドワイド(厚さ3mm)/窓用フィルム、車両用マーキングフィルムなどを水貼りするときに便利です。 用途窓用フィルム、車両用マーキングフィルムなどを水貼りするときに便利です。 材質フェルト
注意
※ご使用になられる「スキージ」によって剥がれづらい場合がありますのでご注意願います。
※耐久性に優れておりますが、磨り減ったり、汚れ、キズ等がついた場合は5〜8mm程度ずらして貼りなおしてご使用ください。
※「ソフトタイプ」「マイルドタイプ」は水貼りにも十分耐久性がありますが、使用後は必ず水分を切って乾かしてからお使いください。
※基材の仕様変更がある商品がございます。
・変更内容
ウレタンフォーム材→ポリオレフィンフォーム材
※生地に貼ってあるスポンジ部分の変更になります。
・対象商品
ソフト・ソフトビック・ソフトワイド
マイルド・マイルドビック・マイルドワイド

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18381816
2025-05-31
用途:
シートの貼り
建設業・工事業

幅がもう少し大きくして欲しい。
だいたいのスキージとちょうどすぎる。

対象商品:
18381773
2024-06-04
用途:
作業時
便利舎 様 (製造業)

いつも使わせて貰ってます。どうもありがとう御座います。

対象商品:
18381773
2022-12-14
用途:
ダイノックフィルム施工

適度な質感でフィルム施工には、最適でした。接触面も強度があり、コスパ最高

1人が参考にしています
対象商品:
18381764
2022-09-22
用途:
看板のシート貼り
有限会社ピーアール工房 様 (サービス業)

いつも使用していて使いやすい。スキージのサイズにカットされていて、取り付けしやすい。厚さも何種類もあり用途によって使い分けられる。

対象商品:
18381773
2022-11-15
用途:
シート貼り
K-style 様 (製造業)

150幅も欲しいです。シート貼る際に150幅も使うので。

対象商品:
18381816
2022-04-26
用途:
シート貼り
サザンクロス 様 (建設業・工事業)

カッティングシート、出力シート貼りに使用しております、他のメーカーのも使ったことがあるのですが強度、滑らかさがピタッとくんが1番使いやすいです仲間内もほとんどこの商品を使っております

対象商品:
18381816
2021-09-23
用途:
看板
東方株式会社 様 (製造業)

very good very good very good very good very good

対象商品:
18381816
2021-03-29
用途:
IJ出力、フィルム貼り
建設業・工事業

いつもスキージに貼り使用しています。
カット済みのものは幅が合わない為、こちらを使用しています。
傷もつかず、エア抜きもしやすいこの厚みがちょうど良く気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする