OX-600-10・AC 簡易定置型酸素濃度計OX-600 理研計器 18381956 OX-600-10・AC 簡易定置型酸素濃度計OX-600 理研計器 18381956 OX-600-10・AC 簡易定置型酸素濃度計OX-600 理研計器 18381956 OX-600-10・AC 簡易定置型酸素濃度計OX-600 理研計器 18381956

簡易定置型酸素濃度計OX-600

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源AC100V±10%・50/60Hz 表示(濃度)LCD デジタル表示(3桁・7セグメント/緑・橙・赤3色バックライト) 、(故障警報)内容表示及びバックライト点滅(赤)・ブザー アズワン品番1-7996-14 注文コード18381956 品番OX-600-10・AC
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は電源・表示・アズワン品番など15種類から選べます 他の種類を見る

本体内部に気圧補正センサーを搭載しているため、気圧の影響による指示値の変動がありません。従来機種からの小型・軽量化、表示画面サイズ拡大、上下ボタン追加により操作性が向上しました。情報量が豊富なLCDキャラクタが表示。「本体動作確認マーク」「AC/DC電源表示」「乾電池残量表示」「検知ガス名表示」
濃度表示:LCDデジタル(3桁3色)表示分解能0.1vol% ガス警報タイプL-LL

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5 用途大気中の酸素濃度管理に!!リモートセンサーを使えば離れた場所の酸素濃度をモニタリングすることもできます。(リモート検知方式の場合) 仕様故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):酸欠警報(18vol%L警報)において10〜11vol%のガスを検知させて5秒以内 質量(g)約200 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く) 電源AC100V±10%・50/60Hz 構造壁掛型・リモート型 表示(濃度)LCD デジタル表示(3桁・7セグメント/緑・橙・赤3色バックライト) 、(故障警報)内容表示及びバックライト点滅(赤)・ブザー 表示分解能0.1vol% 応答時間90%応答30秒以内 使用圧力範囲大気圧(80kPa〜105kPa) 検知原理隔膜ガルバニ電池式 検知範囲0〜25.0vol% 使用温湿度範囲温度範囲-10〜40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと) 消費電力(VA)最大5 指示精度±0.7vol%以内 検知方式拡散式 動作(ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰 センサケーブル長さ(m)10 警報設定値1st:19.0vol%/2nd:18.0vol%(標準設定) 警報精度警報設定値と警報を発したときの濃度指示値との差は0 アズワン品番1-7996-14 伝送方法DC4〜20mA(非絶縁・負荷抵抗300Ω以下) 検知対象ガス酸素 警報種類2段警報(L-LL) 警報の表示1st:濃度表示及びバックライト点灯(橙)・ブザー/2nd:濃度表示及びバックライト点灯(赤)・ブザー 接点容量AC125V・1A グリーン購入法適合 警報接点無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする