ツールボックス クリア

(132件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18382342 品番 -
販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

収納物がわかりやすい透明タイプです。
天面にも収納スペースがあり、ネジ等の小物保管に最適。
便利な中皿付き。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×160×140 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)280×160×60 イエロー/クリア 用途工具・小物の収納など。 仕様中皿付き 質量(kg)0.535 材質(本体)PP 質量(g)535 タイプ中皿あり 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×160×140 有効内寸法(mm)280×160×60 外寸法・幅(mm)300 外寸法・高さ(mm)140 外寸法・奥行(mm)160
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※画像のカギは付属しておりません。
※製品の一部に黒い点がある可能性がありますが、製品品質上問題ありません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 132
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18382342
2025-12-10
用途:
小物などを収容する ツールボックスに使用しています。
蘭 様 (農・林・水産業)

小物などを収容する ツールボックスに使用しています。上部にこの収容があるため すごく便利です。

対象商品:
53552985
2025-10-20
用途:
古いBOXの代替え
その他業種

20年以上まえのプラ製が 草臥れてきたので購入
大きさは良い見かける金属製位あり 収納は十分です  ただ 開閉時 ふたのツメ部分のパーツが勢いつけると簡単に外れてしまいました

対象商品:
18382342
2025-10-15
用途:
工具他部品入れ
建設業・工事業

延長コードを直す為の道具類を入れてます。接続部品は上段、下段には道具他を入れてます。

2025-09-25
用途:
細かいパーツ、工具入れに
登坂 建装 様 (建設業・工事業)

透明なんで中身わかるので便利
持ち手のイエローが目立って助かる
お値段控え目なのでコスパ良くおすすめです

2025-08-22
用途:
DIY
その他業種

DIYの道具箱として購入しました。ドライバー類他小物道具もありましたので、階層が複数段あればもっと良かったかなと感じました。

2025-05-02
用途:
車の整備に係る工具入れ

2つ目の購入です。安価で使いやすいのが最大のメリットです。樹脂なりの強度なのでしょうが素人には十分です。一つはメガネやドライバーなどの機械関係工具、一つは検電テスターやワイヤストリッパーなどの電気・配線関係で使用しております。欲を言えばカラーバリエーションがもう2,3色欲しい所です。(色で用途を分けたいと思います。)

2025-03-14
用途:
自宅の工具類の収納

届いた直後は大きめのボックスを買ってしまったなと思ってしまいましたが、いろいろ工具を入れてみたところ丁度良いサイズであることを実感しました。中蓋や仕切りが使いやすかったです。イエロー以外にもレッドやブラックなどのカラーのラインナップがあるといいかと思います。

対象商品:
18382342
2025-04-22
用途:
小型電動工具入れ
その他業種

細かい付属品と工具を整理するため。透明で中身が見えて便利です。止め部はプラスチックですがしっかり止まります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
鍵穴のサイズを教えて下さい。
回答:
バックル横にある鍵穴の直径は、約5.6mmです。
2021-01-28
質問:
備え付けの赤や黄色トレーの高さなど内寸を教えて下さい。
回答:
注文コード:18382342,53552976
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
276×120×60

注文コード:53552985
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×158×45
4人が参考にしています
2021-01-28

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする