パーミクロンガードL

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5kg) 注文コード 18383076 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

新技術で厳しい環境にある港湾・河川環境を守ります。
港湾施設の鋼矢板・鋼管杭・コンクリート構造物等は厳しい環境におかれております。
特に飛沫帯及び平均干潮位直下付近の腐食は激しくその防食工法及び防食材の開発が強く望まれています。
パーミクロンガードは、悪環境下施設の重防食塗料分野(パーミクロン)及び土木施設の接着シール材分野(BOメジコン)での長年の蓄積された経験と技術をもとに開発した特殊エポキシ樹脂系防食材です。
厚生労働省令に定める浸出試験に適合しているので、周辺環境にも安全です。
湿潤面での、付着が良好です。
刷毛により一回塗りで500μの厚膜が得られます。
無溶剤タイプですので、安全性に優れています。
耐水・耐海水性に優れています。
東京港埠頭(株)「桟橋劣化調査・補修マニュアル」表面塗装材の品質規格相当品です。

グレー 成分エポキシ樹脂 使用場所屋外用 特性耐水 用途飛沫帯、海上大気部 配合主剤:硬化剤=1:1 可使時間(分)60分(10℃時) 45分(20℃時) 20分(30℃時) 主な用途木、鋼、コンクリート 内容量(kg)1セット(主剤2.5硬化剤2.5) 危険等級V 危険物の類別第四類/指定可燃物 危険物の品名第三石油類/可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間20時間(10℃時) 16時間(20℃時) 12時間(30℃時) 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※主剤:
危険物の種別→「第四類」
危険物の品名→「第三石油類」
危険物の含有量→「2.5kg」
危険等級→「危険等級V」
硬化剤:指定可燃物
ガードLのクロは水がかかった場合、グレー色に仕上がります。
コンクリート構造物の場合、第一層目は巣穴、段差をなくすことが目的ですので、刷毛ローラーで材料を配った後、ヘラ、コテ等でしごいて下さい。尚、素地状態により、若干使用量が変動します。
必ず、各工程毎に、清掃を兼ねてマジックロン等で目粗しをした後、水拭きして下さい。
耐候性、美観が必要な場合は、別途上塗りが必要となりますので、ご相談ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥950 / 税込 ¥1,045
北海道地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18383076
2019-08-27
用途:
次亜の腐食防止

次亜のガスにやられてないよう金属部分に塗装致ししました。乾きが遅いので養生を多めに取った方が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする