画像準備中

RG LEDFOG PSX26W ツインカラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード18385407 品番RGH-P562
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

手元フォグスイッチで瞬時に色を変えられる!天候・路面状況でホワイト光とイエロー光を切替
ドレスアップ要素の高い6000K(白色)と悪天候に強い2800K(イエロー光)
想定される動作を網羅したフォグ色味切替タイプの最高峰商品!

形状PSX26W 定格12V16W 色温度(K)6000、2800切替 光源色白色光/イエロー光 明るさ(Lm)3600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする