BZ-VWP-01 音量調整付き防水ブザー TCI 18385459 BZ-VWP-01 音量調整付き防水ブザー TCI 18385459

音量調整付き防水ブザー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18385459 品番BZ-VWP-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

最大110dBの大音量出力可能なブザーです。音量調整かつ防水機能の兼ね備えた最新ブザーとなります。

用途TCI製 フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI用のオプション品。左記以外の製品及び用途でもご使用可能です。 防塵防水性能IP65 トリガートリガー線4本 音量(dB)最大110 動作電圧(V)DC12〜48
取扱説明書:(0.21MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする