住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ドリル
住友電工ハードメタルの 鉄工用
住友電工ハードメタルの 超硬鉄工用ドリル
スーパーマルチドリル XHGS型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
8.5
注文コード
18385526
品番
MDW0850XHGS15
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
190
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
8.5
シャンク径(Φmm)
9
材質
超硬
表面処理
DEXコート