アスティコ
アスティコの 衣服関連
アスティコの シューズ 利用者用
すたこらさんソフト07
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
18385669
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
素材には足にやさしい伸縮性に優れたゴムスポンジ
を使用。
どこまでも歩きたくなるやさしい履き心地
材質
素材:ゴムスポンジ 底材:合成底
色
グレー
質量(g)
約120(片足23.0〜23.5cm)
サイズ(cm)
25〜25.5