シナノ
シナノの 歩行関連
シナノの 杖
シナノの 一本杖
グランドカイノスEX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18385687
品番
-
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
高級感溢れるシックなデザイン
品格ある高級アクリルグリップ
持ち運びに便利な折畳み機能
材質
シャフト:耐食アルミ18Φ+16Φ グリップ:アクリル
質量(g)
約315
サイズ(cm)
【ラチェット式】79〜89