住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ドリル
住友電工ハードメタルの ハイスドリル
住友電工ハードメタルの ハイスその他ドリル
ストロングマルチドリル HY型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
6
注文コード
18386043
品番
MDW0600HY3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,200
この商品は
刃先径
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
6
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
82
有効長(mm)
30
材質
solid Carbide
コーティング
DEXコート