住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ドリル
住友電工ハードメタルの ハイスドリル
住友電工ハードメタルの ハイスその他ドリル
ストロングマルチドリル HY型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
7
注文コード
18386122
品番
MDW0700HY3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,100
この商品は
刃先径
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
7
シャンク径(mm)
7
全長(mm)
88
有効長(mm)
35
材質
solid Carbide
コーティング
DEXコート