ミラーレス一眼 EOS R50 V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18386335 品番EOSR50V body
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【デザイン・操作性】
快適に、使いやすく。動画クリエイターが求めるカタチを追求。従来のEOSシリーズとは異なる、動画撮影のためのデザインや操作性を再構築。長時間撮影でも疲れにくい小型・軽量ボディーに大型の撮影ボタンやモードダイヤルを設計し、スムーズに操作できるようにしました。タテヨコ自由自在で、ワイドな画角で撮りたいときは横向きに、SNSなどスマホでの視聴のしやすさを考えるなら縦向きにするなど、自由に使い分けられます。
【クリエイターのこだわりを実現する、本格的な動画機能】
被写体を美しく際立たせるボケを表現可能な、最大約2420万画素APS-CサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xを搭載。自然で美しい大きなボケ味や暗がりでの高感度・低ノイズ撮影を実現します。ディテールにこだわる人のための高画質で、6Kオーバーサンプリングによる高画質4K30P/25P/24Pに加え、4K60P(Crop)にも対応。また、音声ありのフルHD120P映像記録も可能です。
【映像表現】
・ストーリー性のある動画を手軽に、エモーショナルな動画表現
スローモーション動画や倍速動画が簡単に撮影できる「スロー&ファストモーション動画」、映画のような画角とフレームレートで撮影できる「シネマビュー」を搭載し、手軽に雰囲気のある映像を撮影できます。
・カメラまかせで見栄え良く撮影できるスペシャルシーン動画
特定の撮影用途に適したカメラ設定で撮影できる3種類(美肌動画/レビュー用動画/手ブレ補正動画)の撮影モードを選択できます。
【幅広いニーズに応える作画機能】
・クリエイティブな画作りを実現する、 選べるカラーモード
ピクチャースタイルの他、手軽なカラーフィルターやCINEMA EOS SYSTEMとの親和性が高い画作りをサポートするカスタムピクチャーに対応。お手軽からこだわりまで幅広いニーズに応えます。
・直感的な画作りを簡単に、14種類のカラーフィルター
撮影時にフィルター効果を確かめながら、直感的な操作で画作りできる機能。撮影シーンや好みに合わせて14種類のフィルターから選ぶことができます。静止画と動画どちらでも使用可能。明暗差をきかせて映画のような色調を再現するStoryTeal&Orangeや、風景や建物を懐古調に描き出すSepiatoneなどが選べます。
・グレーディングを自由にする、Canon Log 3
グレーディングを前提としたガンマで、暗部のノイズを抑制しながら、最大13+stopsの広いダイナミックレンジを実現。階調を整える程度の簡易なグレーティングでも画作りが行える扱いやすさです。広色域のCinema Gamutに対応、色鮮やなグレーティングを可能にし、クリエイターの創造意欲を掻き立てる豊かな映像表現を叶えます。
・カメラ内でLUTを適用して記録 Look File設定
LUTは独自の映像美や色づくりを追求する、映像クリエイターのこだわりに応えるカラープリセットです。Look File設定ではカラーグレーディングソフトなどで作成した.Cube形式の任意の3D LUTを適用した収録が可能。ハードルの高いグレーディング作業を効率化しながら、仕上がりをグレードアップさせることができます。
【撮りたいものに合わせる高精度AF】
デュアルピクセルCMOS AF II を搭載し、被写体に粘り強く追従する高精度な動画AFを実現。クリエイターは構図と撮影タイミングに集中して作品に没頭することができます。よりかしこく進化した被写体検出で、ピント合わせが難しい動く被写体の特徴を抽出し、優れたトラッキング性能を発揮します。
【快適な動画配信をサポート、ライブ配信・通信機能】
ボタンひとつで「ライブ配信」画面へ、ダイレクトにアクセス。USB(UVC/UAC)接続、HDMI(スイッチャー経由)、Camera Connectによる無線接続、Live Switcher Mobileによるマルチカメラ無線接続の4種類の配信方法が選べ、パソコンでもスマホでも手軽に配信を始められます。また、外部マイク入力端子、ヘッドフォン端子、リモコン端子、HDMI端子(タイプD)、デジタル端子(USB Type-C)と豊富な入力端子に対応し、様々なシーンに合わせたアクセサリーを接続できます。
【チャンスを逃さず、一瞬を高画質でとらえる静止画機能】
一般的なスマホよりセンサーサイズが大きく、自然なボケ味や低ノイズで撮影できる最大約2420万画素APS-CサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xを搭載。拡大しても美しく、髪の毛一本一本まで緻密で美しく再現します。また、画面内全域の広い範囲で被写体を素早く、高精度にAF追従。高速連続撮影機能と合わせて、撮りたい瞬間を逃さずに写すことができます。常用ISO感度 100-32000(拡張51200相当)。スマホより大きいセンサーサイズを活かし、高感度撮影時もノイズを抑えてクリアに撮影することが可能。手ブレや被写体ブレを抑える速いシャッタースピードで撮影できます。

付属品バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ネックストラップEM-200DG、シューカバー(※同梱専用品) 質量(g)323 備考【ボディー内手ブレ補正】非搭載 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119.3×73.7×45.2 記録方式【動画】XF-HEVC S YCC422 10bit、XF-HEVC S YCC420 10bit、XF-AVC S YCC422 10bit、XF-AVC S YCC420 8bit 有効画素数【カメラ部】最大2420万画素 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II/UHS-I/UHSスピードクラス/SDスピードクラス対応) 使用電池バッテリーパックLP-E17×1個 ISO感度設定[静止画撮影]ISO100〜32000、[動画撮影]ISO100〜12800 モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約104万ドット/静電容量方式タッチパネル 連続撮影速度【最高】12コマ/秒(電子先幕)、15コマ/秒(電子シャッター) レンズマウントキヤノンRFマウント
注意
※最大有効画素数は静止画撮影時・RF/EFレンズ使用時のものです。使用するレンズや画像処理、動画撮影時には有効画素が減少することがあります。
※被写体によっては検出できない場合があります。

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする