注意
※VCMに内蔵される電磁駆動部品から、微弱な磁気が発生しています。植込み型心臓ペースメーカーやその他の医療機器をご使用の方は、異常を感じたら本製品から離れ、医師にご相談ください。
※レンズをカメラに取り付けていないときや、取り付けた状態でカメラの電源スイッチがOFFになっているとき、レンズを振ると内部のレンズ群が動くため、音が発生することがありますが故障ではありません。レンズを持ち運ぶ際などの振動で内部のレンズ群が動いても、性能などに影響はありません。
※カメラボディーとの組み合わせによるアイリスリングの動作は、対応する機種および静止画・動画撮影モードにより制限が異なります。
※アイリスリングと静止画・動画撮影モードにおける制限はメーカーサポートサイトをご確認ください。