画像準備中

ストロングマルチドリル HY型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)11.4 注文コード18386375 品番MDW1140HY5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,200
この商品は刃先径など54種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)11.4 シャンク径(mm)12 全長(mm)158 有効長(mm)92 材質solid Carbide コーティングDEXコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする