FRP トナー N10 ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード18386518 品番toner-black-100g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

樹脂との相性が良く、隠蔽力・着色力が大きく経済的な着色剤です。
【1】樹脂との相性が良く、隠蔽力・着色力が大きく経済的です。【2】顔料の凝縮やゲル化が少なく、貯蔵安定性が良好です。【3】簡単な攪拌で混合できるように分散性考慮し、低粘度化にしています。

用途着色 成分FRPトナー N10 ブラック/説明書 使用方法添加量は主剤100に対して5%混合です。 / ・5%を基準に3%〜10%程度まで色相や外観に応じて添加して下さい。 / ・ゲルコートクリヤーの着色用として使用する場合は10%〜20%程度、色相や外観に応じて添加して下さい。クリヤー樹脂100に対して20%混合(用途・適性) / ・トナーを規定量計り取り、それを使用する樹脂に少量ずつ加え攪拌し、均一に分散させて下さい。 ブラック 容量(g)100 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100000mL 危険物の性状非水溶性
注意
※添加量は必ずお守り下さい。添加量が多いと形状や耐候性に影響する場合がありますので、ご注意下さい。無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
(1)直射日光を避け、できるだけ冷暗所に保管して下さい。(2)水気のかからないように注意して下さい。(3)冷暗所保管にて、なるべく早めに使い切って下さい。(4)皮膚などに付着した場合は布などで拭き取り、石鹸で洗って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする