住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ドリル
住友電工ハードメタルの ハイスドリル
住友電工ハードメタルの ハイスその他ドリル
ストロングマルチドリル HX型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
3
全長(mm)
81
注文コード
18386558
品番
MDW0300HX8
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長
など
246
種類から選べます
他の種類を見る
コーティング
DEXコート
材質
solid Carbide
全長(mm)
81
刃先径(Φmm)
3
有効長(mm)
33
シャンク径(mm)
3