住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ドリル
住友電工ハードメタルの ハイスドリル
住友電工ハードメタルの ハイスその他ドリル
ストロングマルチドリル HX型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
3.2
全長(mm)
72
注文コード
18386585
品番
MDW0320HX3
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長
など
246
種類から選べます
他の種類を見る
コーティング
DEXコート
材質
solid Carbide
全長(mm)
72
刃先径(Φmm)
3.2
有効長(mm)
20
シャンク径(mm)
4