曜日別特売
FV-E12-1-L18-CB 鋼板製 軒天換気材(軒先・壁際タイプ) 城東テクノ 18387489

鋼板製 軒天換気材(軒先・壁際タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(6本)シックブラウン仕様適応軒天厚さ=11mm・12mm注文コード18387489品番FV-E12-1-L18-CB
参考基準価格(税別)¥31,080販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

換気スリットが見えない設計で、意匠性を高めます。
水上側にも、ケラバ側にも安心して使用できます。
これひとつで、軒先にも、壁際にも使用OK!

シックブラウン長さ(mm)1820材質カラ-GL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)/熱膨張性シート有効換気面積(cm2)101仕様適応軒天厚さ=11mm・12mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする