画像準備中

ストロングマルチドリル HX型

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)12 全長(mm)194 注文コード18388615 品番MDW1200HX8
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は刃先径・全長など246種類から選べます 他の種類を見る
コーティングDEXコート 材質solid Carbide 全長(mm)194 刃先径(Φmm)12 有効長(mm)132 シャンク径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする