※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MIC-711D-ON3A2 Jetson Orin NX 搭載 産業用エッジAI BOX/AI画像処理・ロボット向け(MIC-711D-ON/MIC-711-OX) Advantech(アドバンテック) 18389869 MIC-711D-ON3A2 Jetson Orin NX 搭載 産業用エッジAI BOX/AI画像処理・ロボット向け(MIC-711D-ON/MIC-711-OX) Advantech(アドバンテック) 18389869 MIC-711D-ON3A2 Jetson Orin NX 搭載 産業用エッジAI BOX/AI画像処理・ロボット向け(MIC-711D-ON/MIC-711-OX) Advantech(アドバンテック) 18389869

Jetson Orin NX 搭載 産業用エッジAI BOX/AI画像処理・ロボット向け(MIC-711D-ON/MIC-711-OX)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18389869 品番MIC-711D-ON3A2
参考基準価格(税別)¥260,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

NVIDIA Jetson Orin NX を搭載したコンパクトな産業用エッジAI BOX。
AI画像処理、ロボット制御、外観検査、スマートカメラなど、リアルタイム推論が必要なエッジ環境に最適。
• MIC-711D-ON(開発キット)
• MIC-711-OX(BOX型 AI推論PC)最大 100 TOPS
JetPack・TensorRT・DeepStream などの NVIDIA エコシステムに完全対応し、Llama/DeepSeek を含む大規模LLM のローカル推論にも適応する。
【Llama・DeepSeek向けローカルLLM高速推論に対応】
アドバンテックの NVIDIA® エッジAIコンピューティングプラットフォームは、
Llama / DeepSeek などのオープンソースLLMをローカルで高速推論できる設計。
Jetson Orin NX の高性能 AI エンジンにより、クラウドを使わずに
社内ネットワークのみで安全・低遅延のLLM 推論を実現する。
---------------------------------------------------------
-小型エッジデバイスでも LLM を実行可能
-省電力(10〜25Wクラス)での LLM 推論に最適
-スケーラブル構成:エッジBOX 〜 AIサーバまで対応
-Allxon の 24/7 リモート監視・OTA アップデートにも対応し、AIアプリの運用管理を効率化する。
---------------------------------------------------------
【ソフトウェアバージョン(型番区分)】
※末尾「A1」モデル:JetPack 5.1.2 搭載
※末尾「A2」モデル:JetPack 6.2 搭載(新世代AI機能対応)
【付属品】ACアダプター + PSE対応DC電源ケーブル 付属
---------------------------------------------------------
【主な用途】
AI画像処理(外観検査・不良品検出)
ロボット制御(AGV/AMR、協働ロボット)
スマートカメラ・AIカメラゲートウェイ
設備監視(IoTゲートウェイ、AIエッジ分析)
音声AI・リアルタイム推論
店内分析・人数カウントシステム
自動化設備向け AI BOX
---------------------------------------------------------
Jetson Orin NX, エッジAI, AI BOX, 画像処理, 外観検査, AI推論, TensorRT, DeepStream, YOLO, AIカメラ, 産業用PC, ロボット制御, スマートカメラ, 物体検出, AIゲートウェイ, JetPack, NVIDIA, IoT, AMR, AGV

質量(g)800 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×60×13 メモリー8G ディスプレイHDMI 定格入力電力12 VDC 設置方法デスクトップ 通信規格【NVMe】128G(pre-installed system BSP)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする