製品画像

50W LEDケイ・ライト ハイブリッドタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18389966 品番LWA50KHBN
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。
防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。
床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。
別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明としても使用可能です。

用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。 トラスコ品番690-9202 材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製 タイプハイブリッド(AC・バッテリー点灯)、リン酸鉄リチウムバッテリー内蔵(9.6V / 9,000mAh) 電源(V)100 消費電力(W)50 コード長さ(m)5 明るさ(Lm)5500
注意
※入力電圧は安定した電源を使用すること。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用すること。
※電線を油脂、アルコール、溶剤、薬品等に触れさせない。
※吊り下げて使用する場合は、付属の落下防止用ワイヤーで落下防止の処置を図ること。
※強風時は、使用を中止すること。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする