※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5X14 低頭キャップ 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ 18390499 5X14 低頭キャップ 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ 18390499

低頭キャップ 三価クロメート (少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 18390499 品番 5X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥308
販売価格(税別)
280

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。
耐食性向上のため、三価クロメートめっきが施されています。

用途
金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。
締付け部材が薄い場合などに使用できます。
材質 ピッチ(mm)0.8 呼び径5 表面処理三価クロメート 二面幅S(mm)【六角穴】3 頭部高さ(mm)3.5 首下長さL(mm)14 頭部径dk(mm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 穴深さt(mm)【六角穴】2.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする