※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ボルト
八幡ねじの 六角ボルト
チタン 六角ボルト全ねじ (少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
呼び径
6
首下長l(mm)
20
注文コード
18391820
品番
6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥814
販売価格(税別)
¥
740
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・首下長l・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。
チタン鋼(Ti)なので耐薬品性、耐食性、耐熱性に優れています。
用途
機械類の位置調整、締結用ねじです。
軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。
材質
チタン鋼
ピッチ(mm)
1
呼び径
6
二面幅S(mm)
10
頭部高さ(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
首下長l(mm)
20
注意
※本製品は素材や製造過程の特性により、色味に個体差が生じる場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。