本体画像

LEH251 超高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ2500K PIAA 18392721 LEH251 超高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ2500K PIAA 18392721

超高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ2500K

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード18392721 品番LEH251
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

超高輝度LEDシリーズ待望のイエロー光が HB(HIR)/H11 共用タイプで登場!
★究極の明るさ6000lm!純正とほぼ同等ボディでありながら、純正を凌ぐ明るさを誇ります。
★12/24Vの共用化を実現!
・車検/ノイズ対応品
・高い防水(JIS S2)/防塵性能
・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。
・銅基板&ヒートパイプ、熱伝導を高める新テーパー構造によりで放熱性UP!(特許取得済)

用途ヘッド&フォグランプ用 規格HB3/HB4/HIR1/HIR2/H8/H9/H11/H16 消費電力(W)34 色温度(K)2500 保証期間3年(事業用車は1年) 入数2個(1台分) 明るさ(Lm)6000
注意
※HB3/HB4/HIR1/HIR2を使用する場合は付属の口金と変換ハーネスを装着してください。
※記載のルーメン値は、バルブ二個(車両1台分)の値です。
※装着には必ずメーカーホームページ記載の車種別適合をご確認ください。
※本製品は、純正バルブと一部形状が異なる為、装着できない場合があります。
※平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は、車検非対応です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする