曜日別特売
平板、緑、2.0mm×幅915mm×20m巻 平板グリーンマット 大同化成 18392748

裏面

平板、緑、2.0mm×幅915mm×20m巻 平板グリーンマット 大同化成 18392748
平板、緑、2.0mm×幅915mm×20m巻 平板グリーンマット 大同化成 18392748
平板、緑、2.0mm×幅915mm×20m巻 平板グリーンマット 大同化成 18392748

平板グリーンマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1巻注文コード18392748品番平板、緑、2.0mm×幅915mm×20m巻
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

軟らかい軟質塩ビ製品なので精工が容易に行えます。また市販の接着剤やテープとの相性が良くに自覚も楽々です。

用途
作業台の保護や製品落下維持の簡易緩衝材としてご使用可能です。
また床面や通路の保護、養生、パッキン用生地などんいご活用いただけます。
幅(mm)915厚さ(mm)1.5【表】緑【裏】黒巻数(m)20
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※平らな場所でご使用ください。
※マットを設置の際は床のゴミや汚れ、油分などを取り除いてからご使用ください。
※火気の近くでのご使用はお止めください。
※マットの上を走ったり、急に立ち止まったりしないでください。
※樹脂製品なので温度差により伸縮する場合がありますのでご了承ください。
※材質の性質上、時間とともに劣化します。
※使用環境により色移りや変形、変色する場合があります。
※画像と色味が異なる場合が御座います。
※車上渡しとなりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする