トレードワン
トレードワンの 自動車用夏季向け用品
トレードワンの 車日よけ/遮光アイテム
トレードワンの 車用サンシェード
車用折りたたみ式 サンシェードパラソル (大型車用)XL
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18392906
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
大型車も灼熱から守れ!大型フロントガラスをしっかりカバーするスーパーワイドサイズ!
用途
折りたたみ式・車用サンシェード
材質
スチール、ポリエステル、ABS樹脂、ラバー塗装
色
ブラック
質量(g)
585
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2200×820×490