iPhone16e用 MagSafe対応 クリアフリップケース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18393247 品番 PG-25KMC02BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

MagSafe対応メタルリングを内蔵したiPhone 16e用 クリアフリップケースです。手にフィットするスクエアデザイン。背面のメタルリングでMagSafe充電器などの各種MagSafeアクセサリーの取り付けが可能です。風合い良い上質なPUレザー素材のカバーでiPhoneの液晶画面をしっかり護ります。MIL規格(MIL-STD-810G)の2項目、落下・振動に準拠した試験をクリアしたタフ設計。ケースの内面はマグネットロック機能搭載でラクラクカバーを開閉することが可能。通勤通学やお買い物に便利なカードポケット・お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。[特許取得済み]。

適合機種iPhone 16e ベージュ 質量(g)73 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×152×16
注意
※iPhone 16e端末はMagSafe機能非搭載です。
※MagSafe充電器でのワイヤレス充電は最大7.5Wまでとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする