iPhone16e用 MagSafe対応 スエード調クリアフリップケース

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18393256 品番 PG-25KMC03PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

MagSafe対応メタルリングを内蔵したiPhone 16e用 クリアフリップケースです。手にフィットするスクエアデザイン。背面のメタルリングでMagSafe充電器などの各種MagSafeアクセサリーの取り付けが可能です。上質な手触りのスエード調のカバー(ポリエステル素材)でiPhoneの液晶画面をしっかり護ります。MIL規格(MIL-STD-810G)の2項目、落下・振動に準拠した試験をクリアしたタフ設計。ケースの内面はマグネットロック機能搭載でラクラクカバーを開閉することが可能。通勤通学やお買い物に便利なカードポケット・お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。[特許取得済み]。

適合機種iPhone 16e ピンク 質量(g)73 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×152×16
注意
※iPhone 16e端末はMagSafe機能非搭載です。
※MagSafe充電器でのワイヤレス充電は最大7.5Wまでとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18393265
2025-11-06
用途:
普段使い
EMK SARISARI STORE 様 (飲食業)

magsafeのスタンドで充電してたらリングが外れた

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする