ホルダ D-DTFN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本勝手注文コード18393427品番D40UDTFNR160450
参考基準価格(税別)¥192,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
適合チップ正三角形60°勝手クランプシステムダブルクランプ切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする