iPhone16e用 MagSafe対応 ハイブリッドケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18393536 品番 PG-25KMH05GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

各種MagSafeアクセサリーに対応したiPhone 16e用 ハイブリッドケースです。マグネットリング搭載でMagSafeアクセサリーをピタッと簡単装着。耐久性のあるポリカーボネイトとしなやかなTPUを組み合わせたハイブリッド設計で端末本体をしっかり保護します。お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。

仕様MagSafe対応 適合機種iPhone 16e マットカーキー 質量(g)35 タイプケース型 素材ポリカーボネイト・TPU 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×152×13
注意
※iPhone 16e端末はMagSafe機能非搭載です。
※MagSafe充電器でのワイヤレス充電は最大7.5Wまでとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする