iPhone16e用 MagSafe対応 スタンド付ハイブリッドケース

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 マットブラック 注文コード18393579 品番PG-25KMH09BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

動画視聴に最適なスタンド付の各種MagSafeアクセサリーに対応したiPhone 16e用 ハイブリッドケースです。ケース背面に折りたたみ式スタンドバーを内蔵し、縦置き・横置きに対応しています。マグネットリング搭載でMagSafeアクセサリーをピタッと簡単装着。耐久性のあるポリカーボネイトとしなやかなTPUを組み合わせたハイブリッド設計で端末本体をしっかり保護します。お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。

適合機種iPhone 16e マットブラック 質量(g)45 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×152×13
注意
※iPhone 16e端末はMagSafe機能非搭載です。
※MagSafe充電器でのワイヤレス充電は最大7.5Wまでとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする