iPhone16e用 ウェーブケース

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18393631 品番 PG-25KWPT02BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

やわらかな波打つデザインが可愛らしいiPhone 16e用 ウェーブケースです。耐久性のあるポリカーボネイトとしなやかなTPUを組み合わせたハイブリッド設計で端末本体をしっかり保護します。カバーを付けたままワイヤレス充電が可能です。お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。

適合機種iPhone 16e ブラック 質量(g)31 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×157×14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする