住友電工ハードメタル
ホルダ C-STUP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
勝手
右
左
右
参考/旧型式
WBPT-210RS
WBPT-210RS
WBPT-210RS
WBPT-608RS
C08M-STUPR08
C10Q-STUPR11
WBPT-212RS14
WBPT-212RS
WBPT-212R14
C12R-STUPR11
WBPT-216RS18
WBPT-216RS
WBPT-216R18
C16S-STUPR11
WBPT-220RS
WBPT-320RS
WBPT-608LS
WBPT-210LS
C10Q-STUPL11
WBPT-212LS14
WBPT-212LS
WBPT-216LS18
WBPT-216LS
WBPT-220LS
WBPT-320LS
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18393637
品番
C10K-STUPR1103-12
参考基準価格(税別)
¥51,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
参考/旧型式
WBPT-210RS