iPhone16e用 クリアハイブリッドケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18393649 品番PG-25KPT01CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

iPhone本体の美しさを最大限に活かすクリアタイプのiPhone 16e用 クリアハイブリッドケースです。耐久性のあるポリカーボネイトとしなやかなTPUを組み合わせたハイブリッド設計で端末本体をしっかり保護します。お手持ちのストラップを付けて落下を防止できるストラップホール付き。

仕様ストラップホール付き 適合機種iPhone 16e 材質ポリカーボネイト・TPU クリア 質量(g)28 タイプケース型 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×152×13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする