曜日別特売
OX-1 書画カメラ エルモ 18393990

書画カメラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード18393990品番OX-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

軽量 & コンパクトな筐体
USB接続のみのシンプルインターフェース
USB Video Class対応・最大A3サイズ表示
8倍デジタルズーム
市販のネジを使った壁面への取り付けも可能

付属品USB2.0 ケーブル、クイックスタートガイド、保証書適合焦点調節可能範囲:レンズ先端より:100mm ~ ∞質量(g)約 630(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~+40外形寸法(mm)幅:317 奥行:108 高さ:375(セットアップ時)、幅:337 奥行:108 高さ:54(収納時)消費電力(W)2.5(USB 接続時)電源USB バスパワーレンズ(撮像)F=2.0有効画素数水平:3280×垂直:2464速度撮影:30fps (MAX)使用湿度範囲30%~85%(結露なきこと)解像度水平:1000TV 本以上 垂直:1000TV 本以上外部制御機能USB2.0 タイプ B × 1LED照明:白色 LED撮像素子1/3.2 インチ CMOS 800 万画素フォーカス自動(ワンプッシュ)露出補正自動(露出レベル調整可能)転送速度(Mbps)USB2.0 ハイ・スピード(480)デジタルズーム8倍音声内蔵マイク撮像画積(mm)322×430(高さ:359 4:3 比USBUSB2.0 準拠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする