スイッチャー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18394035 品番HS-2
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

専用アプリ不要で各種デバイスと接続可能 (iPad/iPhone/mac/Androidデバイス/Windowsデバイス/MA-1/MO-2/L-12W/Chromebook)
無線&有線接続可能
ディスカッションを活性化させる書き込み機能搭載
SDカード/USBメモリ/内蔵メモリに録画可能

適合認証方式(無線LAN):オープンシステム認証、WPA-PSK、WPA2-PSK、802.1x-EAP 質量(g)470 外形寸法(mm)幅:214 奥行:114 高さ:37 消費電力(W)24 電源DC12V /2A ( ACアダプタAC100V - 240V 50/60Hz) 使用温度(℃)0〜40 対応オペレーティングシステム:Andorid 9.0 メモリーUSB :静止画/動画保存可能(音声含む) 適合端子入出力端子:USBホスト端子(TypeA)×4 (USB 2.0X3 + USB 3.0 X1) バスパワー有り (4ポート合計で1.5A)、対応デバイスクラス:HID、Mass storage、UVC、UAC、HUB USBタイプのマイクスピーカーを接続可能。 音声入力HDMI、Type-C入力、USBマイク、ネットワーク 使用湿度(%RH)30〜85(結露なきこと) 音声出力HDMI出力、USBスピーカー、ネットワーク 映像出力出力端子:HDMI出力端子(TypeA)×1、ネットワーク出力:映像ストリーミング、画面分割映像:無線、有線映像を最大4画面同時表示可能、ストレージ保存:内蔵 ストレージ、SDカード、USB メモリに保存可能 映像入力【有線】入力端子:HDMI(Type-A)×1、USB(Type-C)×1、HDMI入力対応機器:HDMI出力端子を搭載している映像機器・パソコン、HDMI音声:有、HDCP対応:無、USB(Type-C)入力対応機器:DisplayPort Alternate Mode映像出力に対応しているパソコン (Mac、ChromeBook)、USB音声:有、HDCP対応:無、【無線】対応ミラーリング プロトコル:AirPlay、Miracast(タッチバック有り)、Chromecast、ミラーリング対応OS:Mac OS(OS X 10.11以降)、iOS(iOS10以降)、iPad OS、Android OS(5.0以降)、Windows OS(8.1以降)、Chrome OS、入力対応解像度:最大解像度1920×1080p、音声:有、HDCP対応:無 内蔵マイク有(MEMSマイク×1) ストレージ(内蔵)有、16GB(OS、アプリ含む) 有線LAN10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T 無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n SDカードSDスロット×1、SDおよびSDHCメモリカード(Class10以上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする