美WOOD アルミ縁台 縁側ベンチ 120cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18394157 品番 BEW-B120NW
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

軽くて丈夫なアルミ製の縁側ベンチ。木目を忠実に再現したアルミ材『美WOOD』を採用し、ナチュラルなウッドカラーの座面とモノトーンの脚が調和するデザイン。
天然木より耐久性が高く、お手入れも簡単です。和風・洋風どちらの空間にも馴染みます。

用途庭やベランダ、バルコニーなど屋外使用、商品の陳列用什器。 材質アルミニウム 質量(kg)4.4 ナチュラル&ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約120×36×40
取扱説明書:(0.83MB)
注意
※耐荷重は100kg×2人です。実測値であり、保証値ではありません。
※ご家庭での使用を想定した商品です。店舗や施設など使用頻度の高い場面での使用は負荷がかかり、想定外の破損を起こす可能性がございます。
※安全対策や監視員の配置、定期的な商品チェックやメンテナンスを心掛けて下さい。
※風の強い場所や天候が荒れている日、高い場所での使用は転倒や落下が起きる可能性があるので、使用をやめるなど細心の注意を払ってください。
※万が一危険を感じたり、異音が起きた場合は直ちに使用を止めて下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする