住友電工ハードメタル
ホルダ CSKN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
18394163
品番
CSKNR252532
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
75
クランプシステム
クランプオン
チップ逃げ角(°)
0