曜日別特売

ホルダ CRSN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード18394215品番CRSNR252543
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
適合チップ円形勝手クランプシステムクランプオン切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする