日本製 メッシュフェンス目かくしシェード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18394261 品番 UNI-45M
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ボタンホール仕様で簡単に取り付け可能。シェード生地で適度な通気性があり、風によるフェンスへの負荷を軽減します。
上下に等間隔のホールがあり、必要に応じてカットも可能。境界フェンスやバルコニーの間仕切りとして、付属の結束バンドで約30cm間隔で固定してください。

用途外からの目かくしや日よけに。フェンスをはじめバルコニーやベランダ、カーポートなどに。 材質ポリエチレン モカ 質量(g)330 幅(m)4 高さ(m)0.5
注意
※本製品はメッシュ素材となっており、防水ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする