曜日別特売
UNI-29M 日本製 メッシュフェンス目かくしシェード タカショー 18394315

UNI-29M 日本製 メッシュフェンス目かくしシェード タカショー 18394315
UNI-29M 日本製 メッシュフェンス目かくしシェード タカショー 18394315
UNI-29M 日本製 メッシュフェンス目かくしシェード タカショー 18394315
UNI-29M 日本製 メッシュフェンス目かくしシェード タカショー 18394315
UNI-29M 日本製 メッシュフェンス目かくしシェード タカショー 18394315
UNI-29M 日本製 メッシュフェンス目かくしシェード タカショー 18394315
UNI-29M 日本製 メッシュフェンス目かくしシェード タカショー 18394315
UNI-29M 日本製 メッシュフェンス目かくしシェード タカショー 18394315
UNI-29M 日本製 メッシュフェンス目かくしシェード タカショー 18394315

日本製 メッシュフェンス目かくしシェード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
モカ
2(m)
質量280(g)
内容量1枚注文コード18394315品番UNI-29M
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ボタンホール仕様で簡単に取り付け可能。シェード生地で適度な通気性があり、風によるフェンスへの負荷を軽減します。
上下に等間隔のホールがあり、必要に応じてカットも可能。境界フェンスやバルコニーの間仕切りとして、付属の結束バンドで約30cm間隔で固定してください。

用途外からの目かくしや日よけに。フェンスをはじめバルコニーやベランダ、カーポートなどに。材質ポリエチレンモカ質量(g)280幅(m)2高さ(m)0.9
注意
※本製品はメッシュ素材となっており、防水ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする