グラン・スピーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18394358 品番GS-SP1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,700
販売価格(税別)
27,000

テレビの声が聴こえにくい方も大満足!
ホーンスピーカー搭載で小さい音量でも「クッキリ聴こえる」
テレビメーカーのプロが本気で作ったTV用スピーカー
高齢者に聴き取りやすい音質と迫力と臨場感ある音質を再現する。
デジタルサウンドプロセッサー技術を使い、色々なカテゴリーの音を最適な音質にチューニングを行いました。
・テレビの音量を大きくしなくても聞こえる!
・4つのサウンド機能搭載!ニュース/音楽/映画/はっきりくっきり
・工事不要。ケーブル1本で簡単接続!

付属品ACアダプター、ステレオミニプラグケーブル 電源AC100V アダプター仕様 DC 9V/3A 本体質量(kg)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×143×69 定格出力ホーンスピーカー5W+5W フルレンジスピーカー5W+5W 2アンプ総合20W出力 サウンドシステム【4モード】ニュース/音楽/映画/はっきりくっきり 入出力端子3.5Φステレオミニジャック入力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする