住友電工ハードメタル
ホルダ CTGP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
18396814
品番
CTGPR1919L16
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
クランプシステム
クランプオン
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
11