画像準備中

チップ RDET

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質ACM200 注文コード18396997 品番RDET10T3M0ENGACM200
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は材質18種類から選べます 他の種類を見る
材質ACM200 形状円形 逃げ角(度)15 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする