住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ RCMT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
AC630M
注文コード
18397234
品番
RCMT1204M0NRHAC630M
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AC630M
形状
円形
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面