画像準備中

チップ RCMT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AC810P 注文コード18397243 品番RCMT1204M0NRHAC810P
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は材質12種類から選べます 他の種類を見る
材質AC810P 形状円形 逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする