画像準備中

チップ RCMT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AC820P 注文コード18397338 品番RCMT2006M0NRHAC820P
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は材質12種類から選べます 他の種類を見る
材質AC820P 形状円形 逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする